항목 | 원형 돋보기 라이트 |
팔 길이 | 16 " |
자료 유형 | 가중치 기반 |
색상 | 백 |
코드 길이 | 6ft. |
디옵터 | 5 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | LED |
렌즈 지름 | 5" |
루멘 | 678 |
확대 | 2.25 |
전체 길이 | 32 " |
셰이프 | 일주 |
타입 | 돋보기 라이트 |
와트 | 9.4 |
선박 중량 (kg) | 9.32 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 60.45 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.