항목 | 코드 릴 |
코드 색상 | 노란색 |
코드 길이 | 80ft. |
깊이 | 9" |
게이지 / 도체 | 14/3 |
학년 | 상업 / 산업 |
높이 | 13.5 " |
맥스. 암페어 | 10 |
NEC 코드 지정 | SJTW |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | (4) 5-15R |
아울렛 수 | 4 |
릴 색상 | 노란색 |
릴 재질 | 강철 |
온도. 범위 | -10도 ~ 140도 F |
전압 | 125 |
와트 | 1250 |
폭 | 7.75 " |
선박 중량 (kg) | 6.28 |
선박 높이 (cm) | 34.8 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | NEMA 플러그 구성 | 코드 길이 | 깊이 | NEMA 리셉터클 구성 | 아울렛 수 | 온도. 범위 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A562 | 없음 | 포함되지 않음 | 10.5 " | 없음 | - | -30도 ~ 140도 F | - | 13.38 " | ₩ 441,472 | ||
1TGL4 | 5-15P | 20 | 2.75 " | (4) 5-15R | 4 | -30도 ~ 140도 | 1800 | 8.25 " | ₩ 68,495 | ||
22M975 | 5-15P | 100 | 10.5 " | (4) 5-20R | 4 | -30도 ~ 140도 F | 1875 | 13.38 " | ₩ 1,088,780 | ||
2 년 | 5-15P | 40ft. | 8" | (4) 5-15R | 4 | -10도 ~ 140도 F | 1625 | 9" | ₩ 174,020 | ||
2 년 | 5-15P | 80ft. | 8" | (4) 5-15R | 4 | -10도 ~ 140도 F | 1250 | 7.75 " | ₩ 262,920 | ||
3A535 | 5-15P | 25 | 2.75 " | (4) 5-15R | 4 | -30도 ~ 140도 | 1250 | 8.25 " | ₩ 116,812 | ||
4XP67 | 5-15P | 30 | 3" | (3) 5-15R | 3 | -30도 ~ 140도 | 1625 | 9.5 " | ₩ 176,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.