그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 5000 시간. |
자료 유형 | 미니어처 베 요넷 (BA9) |
현재 그린 | 250mA |
초기 루멘 | 8 |
램프 직경 | 0.43 " |
램프 모양 | T3 1 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
맥스. 전체적인 길이 | 1.19 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 라디오 |
거래 번호 | 1866 |
전압 | 6.3 |
와트 | 1.6 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8539228060 |
원산지 | CN |
모델 | 거래 번호 | 평균 수명 | 자료 유형 | 와트 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 램프 직경 | 맥스. 전체적인 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U517 | 44 | 3000 시간. | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 1.6 | - | - | - | 1.19 " | 1 | ₩ 1,680 | |
21U518 | 47 | 3000 시간. | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 1 | - | - | - | 1.19 " | 1 | ₩ 1,715 | |
21U634 | 1866 | 5000 시간. | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 1.6 | - | - | - | 1.19 " | 1 | ₩ 2,432 | |
2FMD5 | 555 | 3000 시간. | T1 3 / 4 | 1.6 | 250mA | 11 | 0.4 " | 1.06 " | 10 | ₩ 9,642 | |
2FMH9 | 1847 | 5000 시간. | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 0.3 | 150mA | 4 | 0.43 " | 1.19 " | 10 | ₩ 13,580 | |
2FML7 | 47 | 3000 시간. | 미니어처 베 요넷 (BA9) | 1 | 150mA | 6 | 0.43 " | 1.19 " | 10 | ₩ 9,555 | |
2FMN2 | 259 | 5000 시간. | 쐐기 | 1.5 | 250mA | 8 | 0.4 " | 1.06 " | 10 | ₩ 9,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.