그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 500 시간. |
자료 유형 | 미니어처 베 요넷 (BA9) |
현재 그린 | 24mA |
초기 루멘 | 25 |
램프 직경 | 0.43 " |
램프 모양 | T3 1 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 초기화 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.19 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 1891 |
전압 | 14 |
와트 | 3 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8539228060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 밝은 색 | A | 평균 수명 | 광 출력 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 주요 응용 프로그램 | 거래 번호 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A786 | - | - | 5000 시간. | - | - | 1.06 " | 지시자 | 194ll-10pk | 10 | ₩ 19,950 | ||
21U488 | - | - | 3000 시간. | - | - | 1.06 " | 자동차 | 168LL | 2 | ₩ 6,895 | ||
21U489 | - | - | 5000 시간. | - | - | 1.06 " | 악기 | 194LL | 2 | ₩ 7,140 | ||
21U533 | - | - | 500 시간. | - | - | 1.06 " | 자동차 | 158 | 1 | ₩ 2,135 | ||
21U534 | - | - | 4000 시간. | - | - | 1.06 " | 자동차 | 161 | 2 | ₩ 3,377 | ||
21U535 | - | - | 1500 시간. | - | - | 1.06 " | 자동차 | 168 | 2 | ₩ 3,360 | ||
21U536 | - | - | 1500 시간. | - | - | 1.11 " | 자동차 | PC168 | 1 | ₩ 3,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.