항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 200 시간. |
평균 수명 | 200 시간. |
자료 유형 | 단일 접점 총검 (BA15s) |
전구 Dia. | 19 / 32 " |
벌브 하우징 | 유리 |
현재 그린 | 940mA |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 189 |
램프 직경 | 0.6 " |
램프 모양 | B6 |
램프 유형 | 미니어처 -B |
루멘 | 189 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.75 " |
전체 램프 모양 | B |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 1003 |
전압 | 12.8 |
와트 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | CN |
모델 | 주요 응용 프로그램 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 거래 번호 | 와트 | 자료 유형 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U490 | 자동차 | 400 시간. | 400 시간. | 1003LL | 12 | 단일 접점 총검 (BA15s) | - | - | 2 | ₩ 9,135 | |
21U532 | 자동차 | 500 시간. | 500 시간. | 105 | 13 | 단일 접점 총검 (BA15s) | - | - | 1 | ₩ 2,852 | |
21U590 | 자동차 | 200 시간. | 200 시간. | 1003 | 12 | 단일 접점 총검 (BA15s) | - | - | 2 | ₩ 4,515 | |
21U591 | 자동차 | 200 시간. | 200 시간. | 1004 | 12 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | - | - | 2 | ₩ 5,687 | |
2FLW2 | 범용 | 500 시간. | 500 시간. | 105 | 13 | 단일 접점 총검 (BA15s) | 13,000mA | 151 | 10 | ₩ 11,777 | |
쓰리플라이2 | 범용 | 200 시간. | 200 시간. | 1004 | 12 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | 940mA | 189 | 10 | ₩ 13,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.