그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 500 시간. |
자료 유형 | 유리 웨지 W2.1 |
램프 모양 | T1 3 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
맥스. 전체적인 길이 | 0.8 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 자동차 |
거래 번호 | 74 |
전압 | 14 |
와트 | 1 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8539293050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 평균 수명 | 자료 유형 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 주요 응용 프로그램 | 거래 번호 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U516 | 1 | 2500 시간. | 유리 웨지 W2.1 | - | - | 0.8 " | 자동차 | 37 | 1 | ₩ 2,187 | ||
21U523 | 1 | 15,000 시간. | 유리 웨지 W2.1 | - | - | 0.8 " | 지시자 | 73 | 2 | ₩ 3,202 | ||
21U559 | 1 | 1500 시간. | 단일 접점 난간 플랜지 | - | - | 0.63 " | 항공기 | 330 | 1 | ₩ 2,240 | ||
21U563 | 1 | 15,000 시간. | 단일 접점 난간 플랜지 | - | - | 0.63 " | 지시자 | 382 | 1 | ₩ 2,607 | ||
21U565 | 1 | 15,000 시간. | Midget Grooved (S4S / 8) | - | - | 0.63 " | 지시자 | 386 | 1 | ₩ 2,992 | ||
2EKU8 | 2 | 100 시간. | 쐐기 | 150mA | 189 | 0.8 " | 범용 | 70 | 10 | ₩ 12,355 | ||
2FMA9 | 1.4 | 500 시간. | 쐐기 | 10mA | 9 | 0.8 " | 범용 | 74 | 10 | ₩ 11,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.