항목 | 매입 형 조명 하우징 |
실제 OD (인치) | 4-5 / 16 " |
천장 개방 필요 (인치) | 4-1/2 |
고정물 유형 | 신축 |
높이 | 8" |
주택 자재 | 강철 |
절연 타입 | 비 IC |
램프 유형 | R26, PAR16, A19, PAR20 |
길이 | 13 7 / 8 " |
최대 와트 수 | 60 |
램프 수 | 1 |
제안 된 램프 품목 번호 | 10J378 |
전압 | 120 |
폭 | 5 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9405106010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.