항목 | 매입 형 조명 트림 |
맞다 | 6 "하우징 |
하우징 마감 | 은 |
주택 자재 | 금속 |
내부 Dia. | 6" |
램프 유형 | PAR30 |
외부 Dia. | 7-1 / 2 " |
타입 | 반사판 콘 / 배플 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 9405994090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 맞다 | 하우징 마감 | 내부 Dia. | 램프 유형 | 외부 Dia. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F204 | 4 저전압 하우징 | 화이트 배플 | 4-1 / 2 " | PAR20 | 5.17 " | Coilex 배플 | ₩ 2,380 | ||
10F209 | 4 "하우징 | 백 | 4" | MR16 | 5-1 / 2 " | 슬롯 | ₩ 23,817 | ||
10F211 | 5 "하우징 | 화이트 링 / 화이트 배플 | 5-1 / 2 " | BR30, PAR30 | 6-1 / 2 " | 배플 스플레이 | ₩ 3,412 | ||
10F213 | 5 "하우징 | 화이트 링 / 블랙 배플 | 5-1 / 2 " | BR30 PAR30 | 6-3 / 4 " | 헛되이 애쓰다 | ₩ 9,187 | ||
10F221 | 6 "하우징 | 백 | 6-1 / 2 " | BR30, R30, PAR30 | 7-1 / 4 " | 엽니다 | ₩ 945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.