항목 | 직선 커넥터 |
색상 | 검정 |
함수 | 트랙 실행을 계속하는 데 사용되는 트랙 조이너 |
높이 | 11 / 16 " |
하우징 마감 | 검정 |
주택 자재 | PC 플라스틱 |
길이 | 7" |
맥스. 암페어 | 20 |
최대 와트 수 | 2400 |
타입 | 단일 회로 트랙 |
폭 | 1 2 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 하우징 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
10F193 | 백 | 백 | ₩ 1,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.