항목 | 라이브 엔드 도관 어댑터 |
색상 | 백 |
함수 | 1/2" 표면 도관 피팅에서 트랙으로 전력 공급 |
높이 | 1.375 " |
하우징 마감 | 백 |
주택 자재 | PC 플라스틱 |
길이 | 5.75 " |
맥스. 암페어 | 20 |
최대 와트 수 | 2400 |
타입 | 단일 회로 트랙 |
폭 | 1 2 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.