그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데릭 줄자 |
블레이드 코팅 | 클리어 코트 |
블레이드 색상 | 검은 색 표시가있는 크롬 |
블레이드 길이 | 100ft. |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 1 / 4 " |
케이스 색상 | 레드 / 크롬 |
케이스 재질 | 철강 및 플라스틱 |
케이스 유형 | 엽니다 |
졸업 유형 | 인치 / 피트. |
졸업 | 피트에서 10 분의 100과 XNUMX 분의 XNUMX |
핸들 타입 | 플라스틱 |
후크 | 반지 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | US |
A. 줄자는 일반적으로 금속, 유리 섬유 리본 또는 유연한 천으로 만들어집니다. 줄자에는 네 가지 기본 종류가 있습니다. 케이스, 긴 테이프 또는 오픈 릴 테이프, 직경 테이프(D-테이프) 및 바느질 테이프입니다. 길이가 다르며 측정 표시가 있습니다.
A. 엔지니어링 및 측량 테이프는 엔지니어와 측량사가 철도, 고속도로, 광업 및 측량 애플리케이션의 경로를 정확하게 측정하는 데 적합합니다.
A. 줄자는 6개월 간격으로 보정해야 합니다.
A. 주요 요소로는 내구성, 가독성, 잠금 메커니즘, 내후성, 사용자 친화적인 기능, 휴대성 등이 있습니다.
A.
A. 이 Lufkin C2276D 줄자는 정확한 측정을 위해 명확하고 읽기 쉬운 표시가 특징입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.