그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열쇠 고리 |
색상 | 은 |
맞다 | 키 |
자재 | 니켈 도금 스틸 |
전체 길이 | 1" |
반지 Dia. | 1 입력 |
타입 | 열쇠 고리 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 부착 유형 | 색상 | 건설 | 확장 길이 | 마감재 | 반지 사이즈 | 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8111005 | 나일론 코팅 트위스트 잠금 | - | 초기화 | - | 5" | 나일론 코팅 아연 도금 강판 | 1.625 " | - | ₩ 17,150 | ||
8112005 | 나일론 코팅 트위스트 잠금 | - | 검정 | - | 5" | 나일론 코팅 아연 도금 강판 | 1.625 " | - | ₩ 17,150 | ||
8113005 | 나일론 코팅 트위스트 잠금 | - | 파란색 | - | 5" | 나일론 코팅 아연 도금 강판 | 1.625 " | - | ₩ 17,150 | ||
7020025 | 스레드 슬리브가 있는 직사각형 링 | - | - | - | 2" | 니켈 도금 스틸 | 2" | - | ₩ 50,312 | ||
7111005 | 나일론 코팅 소켓 잠금 | - | 초기화 | - | 5" | 나일론 코팅 아연 도금 강판 | 1.625 " | - | ₩ 18,742 | ||
7112005 | 나일론 코팅 소켓 잠금 | - | 검정 | - | 5" | 나일론 코팅 아연 도금 강판 | 1.625 " | - | ₩ 17,150 | ||
71135 | 나일론 코팅 소켓 잠금 | - | 파란색 | - | 5" | 나일론 코팅 아연 도금 강판 | 1.625 " | - | ₩ 17,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.