항목 | 정밀 계량 윤활 시스템 |
공기 유입구 | 1 / 8 "NPT |
공기 흡입구 압력 | 25 ~ 125 psi |
윤활 유형 | 기름 |
자재 | 알루미늄, 황 동강, 투명 폴리머 |
실장 형 | NEMA 패널 |
피드 수 | 8 |
조작 | 공기 작동 |
산출 | 0 ~ 0.012 cu. 인치 / 사이클 / 피드 |
전반적인 깊이 | 4.75 " |
전체 높이 | 12.75 " |
전체 폭 | 10.88 " |
펌프 비율 | 9:0 |
저장 용량 | 1/2 갤런 |
선박 중량 (kg) | 5 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMP540-04 | NEMA 상자 | 6.38 " | 18 " | 9" | ₩ 4,857,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.