항목 | 펌프/모터 어댑터 |
커플 링 크기 | 최대 5 1/2 " |
마감재 | 평원 |
자재 | 알루미늄 합금 |
모터 프레임 | 182TC-256TC |
설치 | 수평 |
전체 높이 | 8.501 / 8.503 " |
전체 길이 | 6.81 " |
파일럿 직경 | 4.00 입력 |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8413919050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 커플 링 크기 | 모터 프레임 | 설치 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6034 | - | 182-256TC | 수평/수직 포함(2) SAE 45도 장착 패턴 | 8.501 " | 5.88 " | ₩ 142,012 | ||
1983 | - | 324-405TC | 수평 | 12.501 " | 8.88 " | ₩ 442,785 | ||
1950 | 최대 5 1/2 " | 182TC-256TC | 수평 | 8.501 / 8.503 " | 6.81 " | ₩ 142,572 | ||
1952 | 최대 5 1/2 " | 182TC-256TC | 수평 | 8.501 / 8.503 " | 5.81 " | ₩ 143,360 | ||
1959 | 최대 5 1/2 " | 182TC-256TC | 수평 | 8.501 / 8.503 " | 5.81 " | ₩ 139,212 | ||
6027 | 최대 3 1/2 " | 56C-145TC | 수직 또는 수평 | 4.501 / 4.503 " | 4.25 " | ₩ 104,615 | ||
6028 | 최대 3 1/2 " | 56C-145TC | 수직 또는 수평 | 4.501 / 4.503 " | 4.25 " | ₩ 102,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.