그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 컨트롤 커플 링 인서트 |
보어 직경. | 0.433 " |
튜브 내경 | NA |
보어 유형 | 지루하지 않은 |
커플 링 크기 | 몰20 |
커플 링 타입 | 올덤 고정나사 스타일 |
디스크 재료 | 폴리아 세텔 인서트 |
디스크 타입 | 폴리아 세텔 인서트 |
마감재 | 폴리아 세텔 |
허브 직경 | 0.787 " |
허브 재질 | 폴리아 세텔 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
자재 | 폴리아 세텔 |
맥스. 각도 오정렬 | 3도 |
맥스. 작동 온도. | 176도 에프 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.06 |
최대 RPM | 7600 |
RPM | 7600 RPM |
맥스. 온도 범위 (F) | 176 |
공칭 토크 | 10.6 인치-파운드 |
외부 Dia. | 0.787 " |
평행 오정렬 | 0.06 " |
크기 | 몰20 |
스타일 | 올덤 클램프 스타일 인서트 |
측정 시스템 | 제국의 |
토크 | 10.6파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8483908040 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.