그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
축 오정렬 | +/- 0.012 " |
벨로우즈 재질 | 스테인리스 강 |
보어 A | 1/2 인치 X 3/8 인치 |
보어 B | 1/2 인치 X 3/8 인치 |
보어 직경. | 1/2 x 3/8 " |
보어 유형 | 지루한 |
커플 링 크기 | BWC41 |
커플 링 타입 | 벨로 클램프 |
허브 직경 | 1.26 " |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 14mm |
자재 | 알루미늄 허브, 스테인리스 스틸 벨로우즈 |
맥스. 각도 오정렬 | 1.2도 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | + 0.012 |
맥스. 구경 | 16mm |
맥스. 구경 | 16.00 mm |
맥스. 작동 온도. | 212도 에프 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.004 |
최대 RPM | 15,000 |
RPM | 15,000 RPM |
맥스. 온도 범위 (F) | 212 |
최소 구경 | 6mm |
공칭 토크 | 39.83 인치-파운드 |
외부 Dia. | 1.26 " |
전체 길이 | 41mm |
평행 오정렬 | 0.004 " |
나사 크기 | M4 |
나사 유형 | 클램프 나사 |
크기 | BWC41 |
스타일 | 벨로우즈 클램프 |
측정 시스템 | 제국의 |
토크 | 39.83파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8483908040 |
원산지 | DE |
모델 | 맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | 축 오정렬 | 보어 A | 맥스. 구경 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 최대 RPM | RPM | 최소 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC41 1/2x1/2 | + 0.012 | +/- 0.012 " | 1 / 2 "X 1 / 2" | 16mm | 0.004 | 15,000 | 15,000 RPM | 6mm | ₩ 337,347 | |
BWC41 5/8x5/8 | + 0.012 | +/- 0.012 " | 5/8 인치 X 5/8 인치 | 16mm | 0.004 | 15,000 | 15,000 RPM | 6mm | ₩ 141,575 | |
BWLC63 5/8x3/4 | + 0.020 | +/- 0.020 " | 5 / 8 "X 3 / 4" | 25mm | 0.008 | 12,700 | 12,700 RPM | 10mm | ₩ 257,250 | |
BWLC63 3 / 4x1 | + 0.020 | +/- 0.020 " | 3 / 4 "X 1" | 25mm | 0.008 | 12,700 | 12,700 RPM | 10mm | ₩ 257,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.