항목 | 저수지 |
건설 | 캐스트 알루미늄 |
드레인 플러그 | 사 1/2 |
마감재 | 천연 Alumium |
개 스켓 | Buna-N 커버 개스킷 |
높이 | 14 5 / 16 " |
길이 | 20 11 / 16 " |
망사 | 강철 |
설치 | 수직선 |
명목 용량 | 11 갤런 |
반항 항 | 3/4NPT |
타입 | 알류미늄 |
폭 | 16 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 20.48 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 64.01 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 8413919050 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.