그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 탱크 |
건설 | 캐스트 알루미늄 |
드레인 플러그 | 사 3/8 |
마감재 | 천연 Alumium |
높이 | 6.875 " |
길이 | 10.25 " |
설치 | 수직선 |
명목 용량 | 1.6 갤런 |
타입 | 알류미늄 |
폭 | 8 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 2.39 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8413919050 |
원산지 | DE |
모델 | 드레인 플러그 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
84527102103 | 사 3/8 | 8.125 " | 12 5 / 16 " | 9 9 / 16 " | ₩ 922,985 | |
84527102105 | 사 1/2 | 9.437 " | 14 9 / 16 " | 11.5 " | ₩ 1,079,855 | |
84527102107 | 사 1/2 | 10.875 " | 19 5 / 16 " | 13.437 " | ₩ 1,156,015 | |
84527102111 | 사 1/2 | 12 " | 20 11 / 16 " | 16 11 / 16 " | ₩ 2,287,740 | |
84527102117 | 사 1/2 | 14 " | 24.25 " | 18 11 / 16 " | ₩ 2,732,275 | |
84527102002 | - | - | - | - | ₩ 315,025 | RFQ
|
84527102011 | - | - | - | - | ₩ 860,643 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.