항목 | 디스크 커플 링 허브 |
XNUMX개의 디스크 팩이 있는 커플링의 축 방향 오정렬(+-D Ka) | 0.205 " |
튜브 내경 | 4-1 / 2 " |
색상 | 금속의 |
커플 링 타입 | 디스크 |
치수 FD | 10.95 " |
디멘션 HD | 6.85 " |
치수 비밀번호 | 0.835 " |
치수 S | 6.96 " |
축단간 거리(치수 BSE) | 8.63 " |
허브 재질 | AISI 1045 |
허브 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
키홈 크기 | 1 "x 1 / 2" |
보어를 통한 길이 | 4.92 " |
최대 각도 오정렬(단일 디스크 팩당) | 1도 |
맥스. 구경 | 4.88 " |
최대 속도(균형) | 7000 RPM |
최대 속도(불균형) | 2800 RPM |
최대. 토크 | 251400파운드 |
공칭 토크 | 125700파운드 |
전체 길이 | 18.47 " |
100rpm에서 정격 출력 | 199.5 마력 |
고정 나사 크기 | 고정 나사 없음 |
크기 | 278-6 |
스타일 | 지루한 |
타입 | 디스크 커플링 허브 |
프로덕트 | 모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 고정 나사 크기 | 보어를 통한 길이 | 공칭 토크 | 치수 FD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790413308 | 4-3 / 8 " | 1 "x 1 / 2" | 고정 나사 없음 | 4.92 " | 125700파운드 | 10.95 " | ₩ 2,228,214 | RFQ
| |
69790414395 | 2-3 / 8 " | 5 / 8 "X 5 / 16" | 고정 나사 없음 | 3.94 " | 62000파운드 | 8.98 " | ₩ 1,371,210 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.