항목 | 그리드 커플 링 허브 |
보어 유형 | 테이퍼 잠금 부싱용 보어 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
디멘션 HD | 142 mm |
축단간 거리(G치수) - 노멀 갭 | 4.5 mm |
그리드 커플링 크기 | 1100 |
높이 | 5.59 " |
허브 재질 | 1045 스틸 |
보어를 통한 길이 | 88.6 mm |
최대 각도 오정렬 | 0.008 " |
최대 작동 중 각도 오정렬(XY) | 0.032 " |
맥스. 구경 | 101.6 mm |
최대 평행 오정렬 | 0.01 " |
최대 작동 중 평행 오정렬(치수 P) | 0.02 " |
최소 구경 | 41.28 mm |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 테이퍼 잠금 3030 UNC |
스타일 | 테이퍼 잠금 부싱용 보어 |
Thread | UNC |
타입 | 그리드 커플 링 |
폭 | 5.59 " |
프로덕트 | 모델 | 그리드 커플링 크기 | 나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 높이 | 폭 | 보어를 통한 길이 | 디멘션 HD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790406846 | 1080 | 테이퍼 잠금 2525 UNC | 4.13 " | 4.13 " | 66.7 mm | 104.9 mm | ₩ 729,493 | RFQ
| |
69790406853 | 1050 | 테이퍼 락 1108 BSW | 2.63 " | 2.63 " | 47.6 mm | 66.8 mm | ₩ 404,133 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.