LOVEJOY 69790406122 그리드 커플링 허브, 1070 커플링 크기, 1.6875인치 내경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그리드 커플 링 허브 |
튜브 내경 | 1-11 / 16 " |
보어 유형 | 완성된 보어 및 키홈 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
치수 FD | 4.88 " |
차원 FL | 0.5 " |
차원 G1 | 0.118 " |
디멘션 HD | 3.44 " |
치수 L(가로형 커버) | 3.8 " |
치수 L(세로형 커버) | 1.33 " |
치수 R | 2.63 " |
치수 SL | 0.88 " |
축단간 거리(G치수) - 노멀 갭 | 0.118 " |
그리드 커플링 크기 | 1070 |
허브 재질 | 1045 스틸 |
키홈 크기 | 3 / 8 "X 3 / 16" |
보어를 통한 길이 | 3" |
최대 각도 오정렬 | 0.005 " |
최대 작동 중 각도 오정렬(XY) | 0.02 " |
맥스. 구경 | 2.5 " |
최대 평행 오정렬 | 0.008 " |
최대 작동 중 평행 오정렬(치수 P) | 0.016 " |
최대 속도(가로 스타일 커버) | 4125 RPM |
최대 속도(세로형 커버) | 5500 RPM |
최소 구경 | 0.75 " |
공칭 토크 | 8800파운드 |
외경(수평 스타일 커버) | 6.37 " |
외경(세로형 덮개) | 6.81 " |
전체 길이 | 6.12 " |
나사식 커플링 위치 크기 설정(SL 치수) | 0.88 " |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 1 / 4-20 |
스타일 | 지루한 |
타입 | 그리드 커플 링 |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 보어를 통한 길이 | 그리드 커플링 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405463 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1020 | ₩ 128,163 | RFQ
|
69790405468 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | ₩ 143,285 | RFQ
|
69790405470 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "X 3 / 32" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | ₩ 143,285 | RFQ
|
69790405472 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | ₩ 185,341 | RFQ
|
69790405473 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | ₩ 185,341 | RFQ
|
69790405475 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | 10-24 | 2" | 1040 | ₩ 184,688 | RFQ
|
69790405476 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | 10-24 | 2" | 1040 | ₩ 184,258 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.