LOVEJOY 69790400142 슬리브 커플링 플랜지, O 링 포함, 길이 3-1/2인치, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬리브 |
색상 | 금속의 |
차원 광고 | 2.04 " |
치수 D | 3.06 " |
치수 FD | 4.56 " |
축단간 거리(치수 BSE) | 0.13 " |
허브 스타일 | 슈라우드 볼트 |
보어를 통한 길이 | 1.69 " |
자재 | 1045 스틸 |
맥스. 각도 오정렬 | 1.5도 |
맥스. 구경 | 1.654 " |
최대 속도(균형) | 9000 RPM |
최대 속도(불균형) | 6000 RPM |
평행 오정렬 | 0.056 " |
크기 | 1" |
스타일 | 슈라우드 볼트 슬리브 |
토크 | 7600파운드 |
타입 | 슬리브 |
모델 | 최대 속도(균형) | 차원 광고 | 치수 D | 최대 속도(불균형) | 평행 오정렬 | 크기 | 스타일 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790400198 | 6000 RPM | 3.97 " | 6.84 " | 4000 RPM | 0.115 " | 3" | 노출된 볼트 슬리브 | 94500파운드 | ₩ 767,200 | RFQ
|
69790400141 | 9000 RPM | 2.04 " | 3.06 " | 6000 RPM | 0.056 " | 1" | 노출된 볼트 슬리브 | 7600파운드 | ₩ 332,436 | RFQ
|
69790400158 | 8250 RPM | 2.32 " | 3.97 " | 5500 RPM | 0.06 " | 1" | 노출된 볼트 슬리브 | 18900파운드 | ₩ 452,480 | RFQ
|
69790400175 | 7500 RPM | 2.94 " | 4.86 " | 5000 RPM | 0.085 " | 2" | 슈라우드 볼트 슬리브 | 31500파운드 | ₩ 484,773 | RFQ
|
69790400186 | 6600 RPM | 3.47 " | 5.84 " | 4400 RPM | 0.105 " | 2 1 / 2 " | 노출된 볼트 슬리브 | 56700파운드 | ₩ 632,053 | RFQ
|
69790400209 | 5250 RPM | 4.57 " | 7.91 " | 3500 RPM | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 노출된 볼트 슬리브 | 151200파운드 | ₩ 1,301,216 | RFQ
|
69790400218 | 4500 RPM | 5" | 9.25 " | 3000 RPM | 0.15 " | 4" | 노출된 볼트 슬리브 | 220500파운드 | ₩ 1,540,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.