LOVEJOY 68514477179 디스크 커플링, 89인치 Lbs 토크, 2.480인치 직경, 0.3760Lbs 인치 제곱 관성
항목: CM7YUB
모델 : 68514477179
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 커플 링 |
각도 오정렬 | 2도 |
축 오정렬 | ± 0.031" |
보어 A | 1 / 2 "X 5 / 8" |
보어 B | 1 / 2 "X 5 / 8" |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
클램프 나사 크기 | M6 |
커플 링 크기 | MDS63C |
커플 링 타입 | 미니 디스크 커플링 |
커플 링 무게 (Lb.) | 8.11 온스 |
디멘션 HD | 1.772 " |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.878 " |
맥스. 구경 | 0.984 " |
최대 작동 온도 | 300도 에프 |
최소 구경 | 0.591 " |
관성 모멘트 | 0.3760파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 89 인치-파운드 |
외부 Dia. | 2.480 " |
전체 길이 | 2.283 " |
평행 오정렬 | 0.012 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | MDS 시리즈 |
스타일 | 클램프 나사 |
측정 시스템 | 제국의 |
비틀림 강성 | 22125in.-lbs./rad |
음량 | 14.04136 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
68514477163 | - | RFQ
|
68514477162 | - | RFQ
|
68514477161 | - | RFQ
|
68514477169 | - | RFQ
|
68514477164 | - | RFQ
|
68514477165 | - | RFQ
|
68514477168 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.