그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | SS 유형 허브 |
튜브 내경 | 35mm |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | SS190 |
커플 링 타입 | SS |
치수 G | 25.4mm |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 10의 mm X 3.3 mm |
키홈 크기 | 10의 mm X 3.3 mm |
키홈 폭 | 10의 mm X 3.3 mm |
보어를 통한 길이 | 49.28mm |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 구경 | 56.26mm |
최소 구경 | 19mm |
외부 Dia. | 114.3mm |
측정 시스템 | 메트릭 |
선박 중량 (kg) | 3.45 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 커플 링 타입 | 맥스. 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476581 | SS095 | 18mm | 6의 mm X 2.8 mm | 25.4mm | 53.59mm | 스테인리스 강 | SS | 28mm | ₩ 256,632 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.