항목 | 턱 커플 링 허브 |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
보어 유형 | 고체 |
색상 | 은 |
커플 링 타입 | GS |
치수 CL | 0.08 " |
치수 G | 0.63 " |
디멘션 HD | 1.57 " |
치수 TH | 0.12 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.08 " |
허브 재질 | 알류미늄 |
허브 스타일 | B |
키 웨이 | 키홈 |
보어를 통한 길이 | 0.98 " |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 구경 | 0.938 " |
RPM | 9550 RPM |
최대. 토크 | 177 인치-파운드 |
공칭 토크(92 Shore A 스파이더 포함) | 88 인치-파운드 |
외부 Dia. | 1.57 " |
전체 커플링 길이 | 2.6 " |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | M6 |
거미 크기 | 19/24 |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 제국의 |
모델 | 치수 G | 볼트 구멍 크기 | 튜브 내경 | 디멘션 HD | 치수 TH | 키홈 폭 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476175 | 0.790 " | - | 3 / 4 " | 2.560 " | 0.160 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.380 " | 1.5 " | - | RFQ
|
68514476318 | 0.630 " | - | 5 / 8 " | 1.57 " | 0.12 " | 3 / 26 "X 3 / 32" | 0.980 " | 0.938 " | - | RFQ
|
68514476513 | 0.630 " | 0.470 " | 7 / 8 " | 1.57 " | 0.12 " | - | 0.980 " | 0.938 " | ₩ 265,440 | |
68514476523 | 0.630 " | 0.470 " | 1 / 2 " | 1.57 " | 0.12 " | - | 0.980 " | 0.938 " | ₩ 265,440 | |
68514476538 | 0.940 " | 0.790 " | 1 3 / 4 " | 3.15 " | 0.160 " | - | 1.770 " | 1.75 " | ₩ 411,226 | |
68514476539 | 0.940 " | 0.790 " | 1 1 / 2 " | 3.15 " | 0.160 " | - | 1.770 " | 1.75 " | ₩ 391,626 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.