항목 | CJ 시리즈 허브 |
튜브 내경 | NA |
보어 유형 | 특수 스플라인 보어 |
색상 | 회색 |
커플 링 크기 | CJ42/55 |
커플 링 타입 | CJ |
디멘션 HD | 3.74 " |
허브 재질 | 주철 |
허브 스타일 | B |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 1.97 " |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 2.13 " |
맥스. 작동 온도. | -50도 248도까지 NS |
RPM | 6000 RPM |
최대. 토크 | 4690 인치-파운드 |
최소 구경 | 1.02 " |
공칭 토크(92 Shore A 스파이더 포함) | 2345 인치-파운드 |
정상 온도 범위(80 Shore A, 92 Shore A 및 95/98 Shore A 스파이더 포함) | -40도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 3.74 " |
전체 커플링 길이 | 4.96 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514460880.pdf |
나사산 직경 | 3 / 8 "-16 |
인치당 나사산 | 3 / 8 "-16 |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 3 / 8-16 |
스플라인 크기 | 13T 스플라인 8/16DP |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 제국의 |
A. 스플라인 커플링은 회전하는 부품 사이에 토크를 전달하는 데 사용되는 기계 부품입니다.
A. 커플링 스파이더는 커플링 허브와 동일한 외경을 가져야 합니다.
A. 사용자는 샤프트 커넥터 크기와 일치하도록 커플링의 내경을 확인해야 합니다.
A. 이 조 커플링은 약간의 오정렬 및 댐핑 시스템 진동을 수용하면서 두 샤프트 사이에 토크를 전달하는 데 사용됩니다. 손상 및 마모로부터 다양한 구성 요소를 보호합니다.
A. 아니오, 이 조 커플링은 커플링 스파이더 또는 샤프트 연결을 위한 추가 윤활제가 필요하지 않습니다. 이 커플링은 윤활 없이 경량, 중형 및 대형 내연 기관 및 전기 모터 동력 전달 응용 분야를 위한 동력을 전달할 수 있습니다.
A. 이 커플링은 최대 6000rpm의 샤프트 속도를 처리할 수 있습니다.
A. 예, Lovejoy 조 커플링은 화씨 -50도에서 248도의 온도 범위 내에서 사용하기에 이상적입니다.
프로덕트 | 모델 | RPM | 보어 유형 | 색상 | 최대. 토크 | 최소 구경 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 나사산 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476266 | 7100 RPM | 지루한 | 금속의 | 3360 인치-파운드 | 1.380 " | 3.150 " | 4.490 " | 1 / 2 "-13 | ₩ 277,013 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.