그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니버설 조인트 |
보어 깊이 | 1.000 " |
튜브 내경 | M8 |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
센터 길이 | 1.680 " |
색상 | 금속의 |
커플링 키홈 크기 | 키홈 없음 |
관절 유형 | DD형 |
키 웨이 | 키홈 없음 |
자재 | 강철 |
최대 각도 오프셋 | 25도 에프 |
RPM | 1750 RPM |
정상 온도 범위 | -20도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 1.000 " |
전체 길이 | 6.850 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514415606.pdf |
고정 나사 크기 | 고정 나사 없음 |
크기 | DD6B |
정적 차단 토크 | 1560 인치-파운드 |
측정 시스템 | 제국의 |
음량 | 6.85000 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
프로덕트 | 모델 | 정적 차단 토크 | 보어 깊이 | 보어 유형 | 음량 | 센터 길이 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 고정 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476407 | 768 인치-파운드 | 0.880 " | 정사각형 x 원형 | 3.02625 cu. 에. | 1.340 " | 0.750 " | 5.380 " | #8-32(둥근 끝만) | ₩ 443,893 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.