플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LOVEJOY 68514476183 허브, 직경 2.560인치, 길이 3.540인치, 두께 0.590인치

재고 있음 있음
항목: CM7YNA 모델 : 68514476183

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,383,200 /단위
이 제품은 4의 배수로만 배송될 수 있습니다.
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목CJ 시리즈 허브
각도 변위0.90도
튜브 내경1 / 2 "
보어 유형지루한
연결
커플 링 크기CJ28
커플 링 타입CJ
치수 G0.790 "
디멘션 HD2.560 "
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL)0.100 "
허브 스타일B
키 웨이키홈
키홈 깊이1 / 8 "X 1 / 16"
키홈 폭1 / 8 "X 1 / 16"
보어를 통한 길이1.380 "
자재강철
최대 축 방향 변위0.0600 "
맥스. 구경1.5 "
최대 방사형 변위0.0100 "
RPM8500 RPM
최대. 토크1680 인치-파운드
최소 구경0.870 "
공칭 토크840 인치-파운드
정상 온도 범위-40도 212도까지 NS
외부 Dia.2.560 "
전체 커플링 길이3.540 "
제품 데이터 시트lovejoy-68514460880.pdf
나사산 직경5 / 16 "-18
인치당 나사산5 / 16 "-18
나사 스타일 커플링 위치 크기 설정0.590 "
스파이더 내경1.180 "
스파이더 외경2.560 "
거미 두께(치수 W)0.590 "
측정 시스템제국의
온도. 범위-50도 248도까지 NS
음량9.04397 cu. 에.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.02

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델키홈 폭각도 변위튜브 내경보어를 통한 길이최대 축 방향 변위맥스. 구경최대 방사형 변위RPM가격
LOVEJOY 68514476182 허브, 직경 2.560인치, 길이 3.540인치, 두께 0.590인치 | CM7YMZ 685144761823 / 16 "X 3 / 32"0.90도5 / 8 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500 RPM₩ 1,383,200
LOVEJOY 68514476386 허브, 직경 4.720인치, 길이 4.560인치, 두께 0.870인치 | CM7YPF 685144763861 / 2 "X 1 / 4"1.10도2"3.540 "0.8700 "2.750 "0.0140 "4750 RPM₩ 2,956,800

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LOVEJOY 68514476183 허브, 직경 2.560인치, 길이 3.540인치, 두께 0.590인치
₩ 1,383,200 /단위