그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | CJ 시리즈 허브 |
각도 변위 | 0.04 " |
튜브 내경 | NA |
보어 유형 | 고체 |
색상 | 은 |
커플 링 크기 | CJ24/32 |
커플 링 타입 | CJ |
치수 G | 0.7 " |
디멘션 HD | 2.2 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.08 " |
허브 스타일 | B |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 1.18 " |
자재 | 알류미늄 |
최대 각 변위(Δ Ka), n=1500 [1/min] | 0.9도 |
최대 축방향 변위(Δ Ka) | 0.055 " |
맥스. 구경 | 1.25 " |
맥스. 작동 온도. | -50도 248도까지 NS |
최대 방사형 변위(Δ Kr) | 0.009 " |
최대. 토크 | 620 인치-파운드 |
최소 구경 | 0.87 " |
공칭 토크(92 Shore A 스파이더 포함) | 310 인치-파운드 |
정상 온도 범위(80 Shore A, 92 Shore A 및 95/98 Shore A 스파이더 포함) | -40도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 2.2 " |
전체 커플링 길이 | 1.8 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514460880.pdf |
나사산 직경 | # 10-24 |
인치당 나사산 | # 10-24 |
고정 나사 크기 | 10-24 |
나사식 커플링 위치 크기 설정(SL 치수) | 0.39 " |
속도 | 10600 RPM |
스파이더 내경 | 1.06 " |
스파이더 외경 | 2.16 " |
거미 두께(치수 W) | 0.55 " |
스타일 | 지루하지 않은 |
측정 시스템 | 제국의 |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 커플 링 크기 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 보어 유형 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471451 | CJ48/60 | 키홈 없음 | A | 고체 | 4.13 " | 3.16 " | 알류미늄 | CJ | ₩ 248,690 | ||
68514471442 | CJ19/24 | 키홈 없음 | B | 고체 | 1.57 " | 1.53 " | 알류미늄 | CJ | ₩ 27,440 | ||
68514471446 | CJ28/38 | 키홈 없음 | B | 거친 스톡 보어 | 2.56 " | 2.07 " | 알류미늄 | CJ | ₩ 68,778 | RFQ
| |
68514471450 | CJ42/55 | 키홈 없음 | B | 거친 스톡 보어 | 3.74 " | 2.87 " | 알류미늄 | CJ | ₩ 206,360 | RFQ
| |
68514461989 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 163,333 | RFQ
| |
68514461983 | CJ14/16 | - | B | 지루한 | 1.180 " | 1.380 " | 알류미늄 | CJ | - | RFQ
| |
68514471448 | CJ38/45 | - | B | 지루하지 않은 | 3.150 " | 2.590 " | 알류미늄 | CJ | ₩ 107,949 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.