항목 | 슬리브 커플 링 플랜지 |
보어 유형 | 1615/1610 테이퍼 잠금 부싱을 수용하기 위해 지루함 |
색상 | 회색 |
커플 링 크기 | 10TF |
커플 링 타입 | 에스플렉스 |
차원 FL | 1.22 " |
치수 G | 1.63 " |
치수 L | 2.69 " |
차원 P | 1.47 " |
치수 R | 2" |
1200RPM에서 HP 등급 | 55hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 82hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 164hp |
허브 직경 | 4.75 " |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 2.5 " |
RPM | 3600 RPM |
공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 2875파운드 |
외부 Dia. | 7.5 " |
전체 길이 | 7" |
비틀림 강성 | 10980 인치파운드/라드 |
타입 | 커플 링 플랜지 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.