항목 | 센터링 슬리브 |
각도 오정렬 | 2도 |
색상 | 주황색 |
커플 링 크기 | MSF16 |
커플 링 타입 | 미니 소프트 |
커플 링 무게 (Lb.) | 0.80 온스 |
스타일 삽입 | 슬리브 타입 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.315 " |
자재 | 폴리 우레탄 |
맥스. 구경 | 0.315 " |
RPM | 2400 RPM |
최소 구경 | 0.118 " |
관성 모멘트 | 0.0030파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 4.40 인치-파운드 |
외부 Dia. | 0.63 " |
전체 길이 | 1.063 " |
평행 오정렬 | 0.010 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | MSF 시리즈 |
고정 나사 크기 | M3 |
측정 시스템 | 제국의 |
비틀림 강성 | 27in.-lbs./rad |
음량 | 0.42190 cu. 에. |
모델 | 외부 Dia. | 커플 링 크기 | 보어를 통한 길이 | 전체 커플링 길이 | 평행 오정렬 | 고정 나사 크기 | 비틀림 강성 | 맥스. 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458047 | 0.787 " | MSF20 | 0.394 " | 1.339 " | 0.01 " | M3 | 80 인치파운드/라드 | 0.394 " | ₩ 10,207 | RFQ
|
68514458066 | 1.26 " | MSF32 | 0.551 " | 1.89 " | 0.01 " | M4 | 266 인치파운드/라드 | 0.551 " | ₩ 15,476 | RFQ
|
68514458056 | 0.984 " | MSF25 | 0.472 " | 1.614 " | 0.01 " | M4 | 106 인치파운드/라드 | 0.472 " | ₩ 12,549 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.