LOVEJOY 68514445284 커플링 허브, RRSC190 커플링 크기, 1-1/8인치 보어 크기, 1/4 x 1/8인치 키홈 크기
항목: CJ8PCD
모델 : 68514445284
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 허브 |
튜브 내경 | 1 1 / 8 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 회색 |
연결 | 턱 |
커플 링 크기 | RSC190 |
커플 링 타입 | RRSC |
차원 CD | 50 " |
치수 CL | 0.120 " |
치수 SL | 0.880 " |
허브 길이 | 2.820 " |
허브 스타일 | 3 |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
키홈 폭 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
보어를 통한 길이 | 1.94 " |
자재 | 소결 철 |
맥스. 구경 | 2.125 " |
최소 구경 | 0.750 " |
외부 Dia. | 4.50 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514415411.pdf |
측정 시스템 | 제국의 |
스레드 Dia. | 1 / 2 "-13 |
인치당 스레드 | 1 / 2 "-13 |
음량 | 57.10500 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 허브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445279 | RRS190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "X 1 / 4" | - | 1.94 " | 4.5 " | 소결 철 | 2.82 " | ₩ 260,858 | |
68514451672 | RRS090 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | 소결 철 | 1.24 " | ₩ 37,240 | |
68514441228 | RRS090 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | 소결 철 | 1.24 " | ₩ 28,840 | RFQ
|
68514438155 | RRS100 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | 소결 철 | 1.97 " | ₩ 80,945 | RFQ
|
68514438150 | RRS095 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 | 1" | 2.11 " | 소결 철 | 1.43 " | ₩ 44,189 | RFQ
|
68514438153 | RRS100 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | 소결 철 | 1.97 " | ₩ 80,945 | RFQ
|
68514438147 | RRS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1 | 1" | 2.11 " | 소결 철 | 1.43 " | ₩ 44,189 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.