항목 | C 형 허브 |
턱의 # | 3 |
튜브 내경 | 1 1 / 4 " |
보어 유형 | 거친 스톡 보어 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
커플 링 크기 | C285 |
커플 링 타입 | C |
차원 CD | 8.88 " |
치수 CL | 0.12 " |
치수 G | 1.63 " |
디멘션 HD | 6.5 " |
치수 SL | 1.75 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.12 " |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 14.6hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 175.2hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 262hp |
허브 길이 | 5.38 " |
허브 스타일 | 3 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 3.75 " |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 4" |
RPM | 3200 RPM |
최소 구경 | 1.25 " |
관성 모멘트 WR2 | 642파운드.In.Sq. |
공칭 토크 | 9182 인치-파운드 |
턱 수 | 3 |
외부 Dia. | 8.5 " |
1,200rpm에서 정격 HP | 175.2 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 262 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 14.6 마력 |
측정 시스템 | 제국의 |
Thread | 5 / 8-11 |
스레드 Dia. | 5 / 8 "-11 |
인치당 스레드 | 5 / 8 "-11 |
선박 중량 (kg) | 18.99 |
원산지 | US |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | Thread | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 허브 스타일 | 자재 | 공칭 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441037 | C295 | 1 1 / 2 " | 5 / 8-11 | 3.75 " | 9.12 " | - | 주철 | 11340 인치-파운드 | ₩ 693,093 | RFQ
|
68514440126 | C276 | 7 / 8 " | 1 / 2-13 | 3.12 " | 6.18 " | - | 주철 | 4716 인치-파운드 | ₩ 379,680 | RFQ
|
68514426067 | C280 | 1 1 / 4 " | 1 / 2-13 | 3.12 " | 7.5 " | - | 주철 | 7560 인치-파운드 | ₩ 379,866 | RFQ
|
68514440125 | C226 | 7 / 8 " | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | 주철 | 2988 인치-파운드 | ₩ 294,186 | RFQ
|
68514441038 | C2955 | 1 3 / 4 " | 5 / 8-11 | 4.25 " | 9.12 " | 3 | 주철 | 18900 인치-파운드 | ₩ 840,560 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.