항목 | 델타 허브 |
튜브 내경 | 7 / 16 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 금속의 |
커플 링 타입 | 플렉스 링크 |
차원 BC | 2.12 " |
디멘션 HD | 2.56 " |
차원 P | 1.498 ~ 1.5 인치 |
차원 Q | 0.09 " |
치수 TH(액시얼 캡/스크류 탭) | 1 / 4-20 x 0.62 |
100RPM에서 HP 등급 | 1.2hp |
1150RPM에서 HP 등급 | 13.8hp |
1750RPM에서 HP 등급 | 21hp |
허브 스타일 | 델타 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 1.34 " |
자재 | 연성이있는 철 |
맥스. 구경 | 1.375 " |
최대 연속 토크 | 750파운드 |
최소 구경 | 0.438 " |
피크 과부하 토크 | 1125파운드 |
3,500rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 42 마력 |
875rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 10.5 마력 |
나사산 사이즈 설정(T치수) | 1 / 4-20 |
크기 | 40 |
프로덕트 | 모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 자재 | 보어를 통한 길이 | 차원 BC | 디멘션 HD | 차원 P | 차원 Q | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439267 | 3 / 4 " | 키홈 없음 | 연성이있는 철 | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623 ~ 2.625 인치 | 0.12 " | ₩ 604,520 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.