LOVEJOY 68514439152 커플링 허브, 삼각형, 보어 2.5인치, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 델타 허브 |
튜브 내경 | 2-1 / 2 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 금속의 |
커플 링 타입 | 플렉스 링크 |
차원 BC | 5.12 " |
디멘션 HD | 5.88 " |
차원 P | 3.498 ~ 3.5 인치 |
차원 Q | 0.12 " |
치수 TH(액시얼 캡/스크류 탭) | 1 / 2-13 x 1 |
100RPM에서 HP 등급 | 15hp |
1150RPM에서 HP 등급 | 173hp |
1750RPM에서 HP 등급 | 262hp |
허브 스타일 | 델타 |
키홈 크기 | 5 / 8 "X 5 / 16" |
보어를 통한 길이 | 2.66 " |
자재 | 연성이있는 철 |
맥스. 구경 | 3.375 " |
최대 연속 토크 | 9500파운드 |
최소 구경 | 1.375 " |
피크 과부하 토크 | 14250파운드 |
3,500rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 524 마력 |
875rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 131 마력 |
나사산 사이즈 설정(T치수) | 1 / 2-13 |
크기 | 80 |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 자재 | 보어를 통한 길이 | 차원 BC | 디멘션 HD | 차원 P | 차원 Q | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439002 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 연성이있는 철 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ~ 1.5 인치 | 0.09 " | ₩ 295,552 | RFQ
|
68514439052 | 1-7 / 8 " | 1 / 2 "X 1 / 4" | 연성이있는 철 | 1.68 " | 3.08 " | 3.56 " | 1.998 ~ 2 인치 | 0.09 " | ₩ 429,876 | RFQ
|
68514439004 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 연성이있는 철 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ~ 1.5 인치 | 0.09 " | ₩ 295,552 | RFQ
|
68514439006 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 연성이있는 철 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ~ 1.5 인치 | 0.09 " | ₩ 295,552 | RFQ
|
68514439101 | 2" | 1 / 2 "X 1 / 4" | 연성이있는 철 | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623 ~ 2.625 인치 | 0.12 " | ₩ 604,520 | RFQ
|
68514439008 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | 연성이있는 철 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ~ 1.5 인치 | 0.09 " | ₩ 295,552 | RFQ
|
68514439097 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | 연성이있는 철 | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623 ~ 2.625 인치 | 0.12 " | ₩ 604,520 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.