항목 | 외부 플랜지 어셈블리 |
색상 | 금속의 |
차원 BC | 3.88 " |
치수 L | 3.56 " |
차원 P | 2.623 ~ 2.625 인치 |
차원 Q | 0.12 " |
치수 TH(액시얼 캡/스크류 탭) | 3 / 8-16 x 0.88 " |
100RPM에서 HP 등급 | 6.5hp |
1150RPM에서 HP 등급 | 75hp |
1750RPM에서 HP 등급 | 114hp |
허브 스타일 | 델타 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
자재 | 강철 |
맥스. 구경 | 2.5 " |
최대 연속 토크 | 4100파운드 |
외부 Dia. | 7.25 " |
피크 과부하 토크 | 6150파운드 |
3,500rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 228 마력 |
875rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 57 마력 |
나사산 사이즈 설정(T치수) | 3 / 8-16 |
크기 | 60 |
타입 | 플렉스 링크 |
모델 | 피크 과부하 토크 | 차원 BC | 차원 P | 3,500rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 875rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 나사산 사이즈 설정(T치수) | 크기 | 차원 Q | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439010 | 1890파운드 | 2.12 " | 1.498 ~ 1.5 인치 | 70 마력 | 17.5 마력 | 1 / 4-20 | 40HT | 0.09 " | ₩ 382,861 | RFQ
|
68514439023 | 1125파운드 | 2.12 " | 1.498 ~ 1.5 인치 | 42 마력 | 10.5 마력 | 1 / 4-20 | 40 | 0.09 " | ₩ 261,952 | RFQ
|
68514439107 | 9000파운드 | 3.88 " | 2.623 ~ 2.625 인치 | 332 마력 | 83 마력 | 3 / 8-16 | 60HT | 0.12 " | ₩ 994,101 | RFQ
|
68514439071 | 2850파운드 | 3.08 " | 1.998 ~ 2 인치 | 105 마력 | 26.2 마력 | 1 / 4-20 | 50 | 0.09 " | ₩ 369,421 | RFQ
|
68514439054 | 4235파운드 | 3.08 " | 1.998 ~ 2 인치 | 156 마력 | 39 마력 | 1 / 4-20 | 50HT | 0.09 " | ₩ 537,345 | RFQ
|
68514439165 | 22500파운드 | 5.12 " | 3.498 ~ 3.5 인치 | 832 마력 | 208 마력 | 1 / 2-13 | 80HT | 0.12 " | ₩ 1,665,770 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.