LOVEJOY 68514438172 커플링 허브 Rrs099, 1-1/8인치 보어 크기, 1/4 x 1/8 키홈
항목: AK7KUE
모델 : 68514438172교차 참조: 38172
₩ 56,356 /단위
이 제품은 10의 배수로만 배송될 수 있습니다.견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | RRS 유형 허브 |
턱의 # | 3 |
튜브 내경 | 1 1 / 8 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
커플 링 크기 | RRS099 |
커플 링 타입 | RR |
차원 CD | 3.12 " |
치수 CL | 0.12 " |
치수 SL | 0.44 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.12 " |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.5hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 6hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 9.1hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 18 마력 |
허브 길이 | 1.65 " |
허브 스타일 | 1 |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
키홈 크기 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
키홈 폭 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
보어를 통한 길이 | 1.06 " |
자재 | 소결 철 |
맥스. 구경 | 1.187 " |
RPM | 3600 RPM |
최소 구경 | 0.437 " |
공칭 토크 | 318 인치-파운드 |
턱 수 | 3 |
외부 Dia. | 2.53 " |
1,200rpm에서 정격 HP | 6 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 9.1 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 0.5 마력 |
측정 시스템 | 제국의 |
Thread | 5 / 16-18 |
스레드 Dia. | 5 / 16 "-18 |
인치당 스레드 | 5 / 16 "-18 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 허브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445279 | RRS190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "X 1 / 4" | - | 1.94 " | 4.5 " | 소결 철 | 2.82 " | ₩ 260,858 | |
68514451672 | RRS090 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | 소결 철 | 1.24 " | ₩ 37,240 | |
68514441228 | RRS090 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | 소결 철 | 1.24 " | ₩ 28,840 | RFQ
|
68514438155 | RRS100 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | 소결 철 | 1.97 " | ₩ 80,945 | RFQ
|
68514438150 | RRS095 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 | 1" | 2.11 " | 소결 철 | 1.43 " | ₩ 44,189 | RFQ
|
68514438153 | RRS100 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | 소결 철 | 1.97 " | ₩ 80,945 | RFQ
|
68514438147 | RRS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1 | 1" | 2.11 " | 소결 철 | 1.43 " | ₩ 44,189 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.