항목 | 플랜지 |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 회색 |
커플 링 크기 | 6J |
커플 링 타입 | 에스플렉스 |
차원 FL | 0.78 " |
디멘션 HD | 2.5 " |
치수 L | 1.31 " |
차원 P | 0.53 " |
치수 SL | 0.29 " |
100RPM에서 HP 등급 | 0.7hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 8.6hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 12.9hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 25.7hp |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 1.375 " |
RPM | 6000 RPM |
공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 450파운드 |
외부 Dia. | 4" |
Thread | 5 / 16-18 |
비틀림 강성 | 1718 인치파운드/라드 |
타입 | 커플 링 플랜지 |
모델 | 맥스. 구경 | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | RPM | 공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 외부 Dia. | Thread | 비틀림 강성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436046 | 0.875 " | 3 / 8 " | 3J | 9200 RPM | 60파운드 | 2.062 " | 1 / 4-20 | 229 인치파운드/라드 | ₩ 19,954 | RFQ
|
68514436114 | 0.875 " | 1 / 2 " | 3J | 9200 RPM | 60파운드 | 2.062 " | 1 / 4-20 | 229 인치파운드/라드 | ₩ 19,954 | RFQ
|
68514436115 | 1" | 1 / 2 " | 4J | 7600 RPM | 120파운드 | 2.46 " | 1 / 4-20 | 458 인치파운드/라드 | ₩ 25,424 | RFQ
|
68514436347 | 1.125 " | 1 / 2 " | 5J | 7600 RPM | 240파운드 | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 인치파운드/라드 | ₩ 40,917 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.