LOVEJOY 68514436049 샤프트 커플링, 보어 0.75인치, 아연
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 |
튜브 내경 | 3 / 4 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 회색 |
커플 링 크기 | 3J |
커플 링 타입 | 에스플렉스 |
차원 FL | 0.38 " |
디멘션 HD | 1.5 " |
치수 L | 0.81 " |
차원 P | 0.44 " |
치수 SL | 0.25 " |
100RPM에서 HP 등급 | 0.1hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 1.1hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 1.7hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 3.4hp |
키홈 크기 | 3/16 x 3/32 " |
자재 | 아연 다이 캐스트 |
맥스. 구경 | 0.875 " |
RPM | 9200 RPM |
공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 60파운드 |
외부 Dia. | 2.062 " |
Thread | 1 / 4-20 |
비틀림 강성 | 229 인치파운드/라드 |
타입 | 커플 링 플랜지 |
모델 | 자재 | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | 맥스. 구경 | RPM | 공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 외부 Dia. | Thread | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436048 | 아연 다이 캐스트 | 5 / 8 " | 3J | 0.875 " | 9200 RPM | 60파운드 | 2.062 " | 1 / 4-20 | ₩ 19,954 | RFQ
|
68514436050 | 아연 다이 캐스트 | 7 / 8 " | 3J | 0.875 " | 9200 RPM | 60파운드 | 2.062 " | 1 / 4-20 | ₩ 19,954 | RFQ
|
68514436051 | 아연 다이 캐스트 | 1 / 2 " | 4J | 1" | 7600 RPM | 120파운드 | 2.46 " | 1 / 4-20 | ₩ 25,293 | RFQ
|
68514436052 | 아연 다이 캐스트 | 5 / 8 " | 4J | 1" | 7600 RPM | 120파운드 | 2.46 " | 1 / 4-20 | ₩ 25,293 | RFQ
|
68514436053 | 아연 다이 캐스트 | 3 / 4 " | 4J | 1" | 7600 RPM | 120파운드 | 2.46 " | 1 / 4-20 | ₩ 25,293 | RFQ
|
68514436054 | 아연 다이 캐스트 | 7 / 8 " | 4J | 1" | 7600 RPM | 120파운드 | 2.46 " | 1 / 4-20 | ₩ 25,293 | RFQ
|
68514436056 | 아연 다이 캐스트 | 1" | 4J | 1" | 7600 RPM | 120파운드 | 2.46 " | 1 / 4-20 | ₩ 25,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.