LOVEJOY 68514427042 스페이서 어셈블리, RRS190 커플링 크기, 5인치 깊이
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스페이서 어셈블리 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
커플 링 크기 | RRS190 |
커플 링 타입 | 턱 |
깊이 | 5.00 " |
차원 CD | 5.000 " |
치수 CL | 0.120 " |
치수 SL | 0.880 " |
높이 | 5.0 " |
허브 스타일 | 3 |
포함 사항 | 링이 없는 스냅 랩 스파이더 2개, 나사가 있는 칼라 2개, 스페이서 1개 |
스타일 삽입 | 랩 유형 |
자재 | 부나 엔 |
맥스. 구경 | 2.125 " |
최소 구경 | 0.750 " |
공칭 토크 | 1728 인치-파운드 |
정상 온도 범위 | -40도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 5.000 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514415411.pdf |
스페이서 허브 길이(S치수) | 5.000 " |
스레드 Dia. | 1 / 2 "-13 |
인치당 스레드 | 1 / 2 "-13 |
음량 | 125.00000 cu. ft. |
폭 | 5.00 " |
선박 중량 (kg) | 5.93 |
모델 | 허브 스타일 | 색상 | 커플 링 크기 | 맥스. 구경 | 최소 구경 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 스페이서 허브 길이(S치수) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514427041 | - | - | RRS225 | 2.625 " | 0.75 " | - | 5.62 " | - | ₩ 878,360 | |
68514412620 | - | - | RRS090, RRS095 | - | - | - | 2.5 " | - | ₩ 260,781 | |
68514426120 | - | - | RRS090, RRS095 | - | - | - | - | - | ₩ 285,727 | RFQ
|
68514412644 | - | - | RRS110 | - | - | - | - | - | ₩ 336,000 | RFQ
|
68514412630 | - | - | RRS099, RRS100 | - | - | - | - | - | ₩ 301,610 | RFQ
|
68514426123 | - | - | RRS099, RRS100 | - | - | - | - | - | ₩ 333,352 | RFQ
|
68514426124 | - | - | RRS099, RRS100 | - | - | - | - | - | ₩ 341,294 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.