LOVEJOY 68514417408 핀 및 블록 U-조인트, 단일 조인트, 0.6250인치 보어, 1.25인치 OD, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니버설 조인트 |
보어 A | 5/8 인치 X 5/8 인치 |
보어 B | 5/8 인치 X 5/8 인치 |
보어 깊이 | 1.06 " |
튜브 내경 | 5 / 8 "X 5 / 8" |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 금속의 |
입방 인치 | 5.85938 Cu. 입력 |
관절 유형 | HD 유형 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
메인 핀 높이(치수 E) | 1.88 " |
자재 | 강철 |
최대 각도 오프셋 | 25도 |
맥스. 구경 | 1" |
RPM | 1750 RPM |
작동 온도 범위 | -30도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 1.25 " |
전체 길이 | 3.75 " |
고정 나사 크기 | 고정 나사 없음 |
크기 | HD8B |
정적 차단 토크 | 5220 인치-파운드 |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 유니버설 조인트 HD 타입 |
UPC | 685144174086 |
음량 | 5.85938 cu. 에. |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 보어 깊이 | 정적 차단 토크 | 자재 | 고정 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417399 | 9 / 16 "X 9 / 16" | 키홈 없음 | 1.12 " | 3.5 " | 1" | 2880 인치-파운드 | 강철 | - | ₩ 220,453 | RFQ
|
68514417379 | 7 / 16 "X 7 / 16" | 키홈 없음 | 0.88 " | 3" | 0.88 " | 1176 인치-파운드 | 강철 | - | ₩ 156,762 | RFQ
|
68514417390 | 1 / 2 "X 1 / 2" | 키홈 없음 | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 인치-파운드 | 강철 | - | ₩ 170,389 | RFQ
|
68514417357 | 5 / 16 "X 5 / 16" | 키홈 없음 | 0.62 " | 2.25 " | 0.68 " | 540 인치-파운드 | 강철 | - | ₩ 127,717 | RFQ
|
68514417338 | - | - | 0.380 " | 1.750 " | 0.560 " | 110 인치-파운드 | 강철 | 고정 나사 없음 | ₩ 125,141 | RFQ
|
68514417347 | - | - | 0.500 " | 2.000 " | 0.620 " | 378 인치-파운드 | 강철 | 고정 나사 없음 | ₩ 125,141 | RFQ
|
68514417370 | - | - | 0.750 " | 2.680 " | 0.880 " | 768 인치-파운드 | 강철 | 고정 나사 없음 | ₩ 130,312 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.