항목 | 유니버설 조인트 |
보어 깊이 | 0.91 " |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 금속의 |
입방 인치 | 3.68 Cu. 입력 |
관절 유형 | LO 유형 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
메인 핀 높이(치수 E) | 1.69 " |
자재 | 강철 |
맥스. 구경 | 0.75 " |
RPM | 1750 RPM |
공칭 사이즈 | 5/8 |
작동 온도 범위 | -40도 400도까지 NS |
외부 Dia. | 1" |
전체 길이 | 3.68 " |
핀 외경 | 1.12 " |
고정 나사 크기 | 고정 나사 없음 |
크기 | LOJ8B |
정적 차단 토크 | 1500 인치-파운드 |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 유니버설 조인트 LO 유형 |
음량 | 3.68 cu. 에. |
프로덕트 | 모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 보어 깊이 | 정적 차단 토크 | 자재 | 고정 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417294 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.75 " | 2.94 " | 0.75 " | 840 인치-파운드 | 강철 | - | ₩ 84,178 | RFQ
| |
68514417315 | 3 / 4 " | 키홈 없음 | 1.25 " | 3.75 " | 1" | 3480 인치-파운드 | 강철 | - | ₩ 319,785 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.