그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니버설 조인트 |
보어 깊이 | 0.560 " |
보어 유형 | 지루하지 않은 |
색상 | 금속의 |
F치수(최소) | 1.180 " |
F치수(표준) | 1.750 " |
관절 유형 | DD형 |
키 웨이 | 키홈 없음 |
메인 핀 높이(치수 E) | 0.880 " |
자재 | 강철 |
최대 각도 오프셋 | 25도 에프 |
맥스. 구경 | 0.250 " |
RPM | 1750 RPM |
작동 온도 범위 | -20도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 0.380 " |
전체 길이 | 3.50 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514415606.pdf |
고정 나사 크기 | 고정 나사 없음 |
크기 | DD1 |
정적 차단 토크 | 110 인치-파운드 |
표준 보어 | 0.190 " |
측정 시스템 | 제국의 |
음량 | 0.50540 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 정적 차단 토크 | 메인 핀 높이(치수 E) | 자재 | 고정 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417005 | NA | 0.5 " | 4" | 378 인치-파운드 | 1" | 강철 | - | ₩ 239,493 | RFQ
|
68514417011 | 1 / 2 " | 0.62 " | 4.5 " | 540 인치-파운드 | 1.12 " | 강철 | - | ₩ 255,957 | RFQ
|
68514417015 | NA | 0.75 " | 5.38 " | 768 인치-파운드 | 1.34 " | 강철 | - | ₩ 248,640 | RFQ
|
68514417020 | NA | 0.88 " | 6" | 1176 인치-파운드 | 1.5 " | 강철 | - | ₩ 299,413 | RFQ
|
68514417026 | 3 / 4 " | 1" | 6.75 " | 1560 인치-파운드 | 1.68 " | 강철 | - | ₩ 322,373 | RFQ
|
68514417038 | NA | 1.12 " | 7" | 2880 인치-파운드 | 1.75 " | 강철 | - | ₩ 389,200 | RFQ
|
68514417041 | 1" | 1.25 " | 7.5 " | 5220 인치-파운드 | 1.88 " | 강철 | - | ₩ 423,173 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.