항목 | H타입 쿠션 |
연결 | 턱 |
커플 링 크기 | H4067 |
깊이 | 2.750 " |
높이 | 3.375 " |
허브 길이 | 0.625 " |
길이 | 0.625 " |
자재 | 하이트 렐 |
패키지 수량 | 14 |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514415411.pdf |
온도. 범위 | -60도 250도 에프 |
음량 | 5.80078 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
모델 | 커플 링 크기 | 깊이 | 높이 | 자재 | 온도. 범위 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415365 | H3067 | - | - | SXB | - | - | ₩ 1,078,101 | RFQ
|
68514415386 | H3567 | - | - | SXB | - | - | ₩ 1,078,101 | RFQ
|
68514415419 | H3667 | - | - | SXB | - | - | ₩ 1,211,534 | RFQ
|
68514415473 | H4567 | - | - | SXB | - | - | ₩ 1,569,145 | RFQ
|
68514415367 | H3067 | 2.000 " | 2.250 " | 하이트 렐 | -60도 250도 에프 | 2.81250 cu. ft. | - | RFQ
|
68514415388 | H3567 | 2.250 " | 2.500 " | 하이트 렐 | -60도 250도 에프 | 3.51563 cu. ft. | - | RFQ
|
68514415457 | H4067 | 2.750 " | 3.375 " | SXB | -40도 212도 에프 | 5.80078 cu. ft. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.