그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | L 형 허브 |
턱의 # | 3 |
튜브 내경 | 1 11 / 16 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | L150 |
커플 링 타입 | L |
치수 G | 1" |
치수 SL | 0.75 " |
치수 T | 3 / 8-16 |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 2hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 24hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 35hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 72 마력 |
허브 길이 | 2.75 " |
허브 스타일 | 1 |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 3 / 8 "X 3 / 16" |
키홈 크기 | 3 / 8 "X 3 / 16" |
키홈 폭 | 3 / 8 "X 3 / 16" |
보어를 통한 길이 | 1.75 " |
자재 | 소결 철 |
맥스. 구경 | 1.875 " |
RPM | 5000 RPM |
최소 구경 | 0.625 " |
공칭 토크 | 1240 인치-파운드 |
턱 수 | 3 |
외부 Dia. | 3.75 " |
전체 길이 | 4.5 " |
1,200rpm에서 정격 HP | 24 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 35 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 2 마력 |
측정 시스템 | 제국의 |
스레드 Dia. | 3 / 8 "-16 |
인치당 스레드 | 3 / 8 "-16 |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
원산지 | US |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 허브 길이 | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514428875 | L075 | 7 / 16 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | 소결 철 | L | ₩ 17,027 | |
68514412105 | L150 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 소결 철 | L | ₩ 141,452 | |
68514412109 | L150 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 소결 철 | L | ₩ 140,297 | |
68514412111 | L150 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 소결 철 | L | ₩ 140,297 | |
68514412113 | L150 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 소결 철 | L | ₩ 164,447 | |
68514412115 | L150 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 소결 철 | L | ₩ 143,570 | |
68514412117 | L150 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | 소결 철 | L | ₩ 152,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.