항목 | 확장 사다리 |
조정 가능한 증분 | 12 " |
ANSI 유형 | II |
바닥 폭 | 17.25 " |
확장 된 사다리 높이 | 17 피트 |
사다리 높이 | 20ft. |
부하 용량 | 225의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 |
외부 슈베이스 폭 | 17-1 / 4 " |
레일 유형 | 비전 도성 |
셰이프 | D- 렁 |
신발 디자인 | 회전 안전 |
UPC | 095641618202 |
선박 중량 (kg) | 16.33 |
선박 높이 (cm) | 17.15 |
선박 길이 (cm) | 316.87 |
선박 폭 (cm) | 43.82 |
HS 코드 | 3926909930 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.