항목 | 접는 단계 |
ANSI 유형 | IAA |
베이스 깊이 | 20.625 " |
바닥 폭 | 18 " |
폐쇄 깊이 | 10-1 / 4 " |
닫힌 높이 | 27 " |
색상 | 은 |
마감재 | 알루미늄 밀 |
부하 용량 | 375의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
순 무게 | 14.0의 파운드 |
단계 수 | 2 |
전체 높이 | 24 " |
스텝 스툴 제품 그룹 | 접는 단계 |
스텝 폭 | 6" |
최고 단계 높이 | 24 " |
트레드 패턴 | 그리드 |
선박 중량 (kg) | 5.77 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.