LOUISVILLE AL258P 에베레스트 다락방 사다리 알루미늄 350파운드
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
항목 | 다락방 사다리 |
ANSI 유형 | IA |
부하 용량 | 350의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
단계 깊이 | 3.25 " |
스텝 폭 | 17 " |
트레드 깊이 | 3-1 / 4 " |
UPC | 047345825806 |
선박 중량 (kg) | 30.39 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 165.1 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 7616995030 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.