그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직사각형 노즐 |
호스 내부 직경. | 2-1 / 2 " |
자재 | 아세탈 공중 합체 |
크기 | 3-1 / 2 x 6 "직사각형 입구 |
타입 | 정전기 방지 |
UPC | 994140054798 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
89224 | 6 X 3.5 인치 직사각형 | 10 | ₩ 128,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.