그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마이크로 드릴 척 |
베어링 유형 | 볼 베어링 |
용량 Max. | 5 / 32 " |
용량 Min. | 1 / 64 " |
척 직경 | 0.866 " |
척 타입 | 건이 있는 |
폐쇄 길이 | 1.378 " |
건설 | 스테인리스 강 |
키 번호 | K0 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 크기 | 0JT |
실장 형 | JT0 |
명목 용량 | 5 / 32 " |
개방 길이 | 1.102 " |
타입 | 마이크로 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | ES |
프로덕트 | 모델 | 용량 Max. | 폐쇄 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
JKP-15 J-0 | 1 / 16 " | 1.476 " | ₩ 813,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.